詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JJ-11

品名 : 3/8"DRx11mm ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3D-11
差込角 3/8” 対辺 11mm
外径 15.7mm 全長 26mm
重量 30g
12ポイント
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0448ページ

代替品

EA618JK-11
  • 品番

    EA618JK-11

  • コメント

    3/8\"sqx11mm 6ポイント

バリエーション一覧
EA618JJ-8 3/8"DRx 8mm ソケット
EA618JJ-10 3/8"DRx10mm ソケット
EA618JJ-11 3/8"DRx11mm ソケット
EA618JJ-12 3/8"DRx12mm ソケット
EA618JJ-13 3/8"DRx13mm ソケット
EA618JJ-14 3/8"DRx14mm ソケット
EA618JJ-15 3/8"DRx15mm ソケット
EA618JJ-16 3/8"DRx16mm ソケット
EA618JJ-17 3/8"DRx17mm ソケット
EA618JJ-18 3/8"DRx18mm ソケット
EA618JJ-19 3/8"DRx19mm ソケット
EA618JJ-21 3/8"DRx21mm ソケット
EA618JJ-22 3/8"DRx22mm ソケット
EA618JJ-23 3/8"DRx23mm ソケット
EA618JJ-24 3/8"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top