詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JL

品名 : 3/8"DR ディープソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HSL312
<セット内容> 12個組
対辺:8mm
対辺:9mm
対辺:10mm
対辺:11mm
対辺:12mm
対辺:13mm
対辺:14mm
対辺:15mm
対辺:16mm
対辺:17mm
対辺:18mm
対辺:19mm
差込角 3/8” 全長 54mm
外径 11.7~26mm 付属品 ホルダー
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 04:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0448ページ
バリエーション一覧
EA618JL 3/8"DR ディープソケットセット
EA618JL-100 3/8"DR ディープソケットセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top