品番 : EA618JL-100
品名 : 3/8"DR ディープソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HSBL312 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・17/32・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4(12個組) | 全長(mm) | 54 |
| 差込角 | 3/8” | 外径 | 10~26mm |
| 付属品 | ホルダー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JL 3/8"DR ディープソケットセット |
| EA618JL-100 3/8"DR ディープソケットセット |
