品番 : EA618JM-114
品名 : 3/8"DRx14mm トルネードソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3TR-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| 右ねじ専用 | |||
| なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。 | |||
| 材質 | 構造用鋼 | 適合サイズ | 14mm |
| 外径 | 20.6mm | 全長 | 32mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/12 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0355ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

