詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JM-115

品名 : 3/8"DRx15mm トルネードソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3TR-15
差込角 3/8”
右ねじ専用
なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。
材質 構造用鋼 適合サイズ 15mm
外径 21.6mm 全長 35mm
追加説明
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 21:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0355ページ

代替品

EA618PK-208
バリエーション一覧
EA618JM-108 3/8"DRx 8mm トルネードソケット
EA618JM-109 3/8"DRx 9mm トルネードソケット
EA618JM-110 3/8"DRx10mm トルネードソケット
EA618JM-111 3/8"DRx11mm トルネードソケット
EA618JM-112 3/8"DRx12mm トルネードソケット
EA618JM-113 3/8"DRx13mm トルネードソケット
EA618JM-114 3/8"DRx14mm トルネードソケット
EA618JM-115 3/8"DRx15mm トルネードソケット
EA618JM-116 3/8"DRx16mm トルネードソケット
EA618JM-117 3/8"DRx17mm トルネードソケット
EA618JM-118 3/8"DRx18mm トルネードソケット
EA618JM-119 3/8"DRx19mm トルネードソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top