品番 : EA618JM-217
品名 : 3/8"DR/17㎜ センサーソケット(六角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SEN-17 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 60 | 外径(mm) | 24 |
| 対辺(mm) | 17 | 差込角 | 3/8” |
| 6ポイント | |||
| 早廻しに便利なローレット付 | |||
| 後端に六角付でスパナかけも可能です(二面幅:19mm) | |||
| 電子制御エンジンの水温センサーやオイルプレッシャーセンサー等の着脱に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618JM-219です
