詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JM-222

品名 : 3/8"DR/22㎜ センサーソケット(六角)

仕様

メーカー TONE 型番 3SEN-22
全長(mm) 60 外径(mm) 30
対辺(mm) 22 差込角 3/8”
6ポイント
早廻しに便利なローレット付
後端に六角付でスパナかけも可能です(二面幅:19mm)
電子制御エンジンの水温センサーやオイルプレッシャーセンサー等の着脱に
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/14 11:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0456ページ
バリエーション一覧
EA618JM-217 3/8"DR/17㎜ センサーソケット(六角)
EA618JM-219 3/8"DR/19㎜ センサーソケット(六角)
EA618JM-222 3/8"DR/22㎜ センサーソケット(六角)
EA618JM-224 3/8"DR/24㎜ センサーソケット(六角)
EA618JM-226 3/8"DR/26㎜ センサーソケット(六角)
EA618JM-227 3/8"DR/27㎜ センサーソケット(六角)
ウェブカタログ画像
画像はEA618JM-219です
  • 画像はEA618JM-219です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 画像はEA618JM-219です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top