品番 : EA618JM-419
品名 : 3/8"DR/19㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3P-19S |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 64 | 外径(mm) | 25 |
| 対辺(mm) | 19 | 差込角 | 3/8” |
| 薄肉タイプ | |||
| 先端マグネット付 | |||
| スパークプラグ用 | |||
| 6ポイント | |||
| 後端に六角付でスパナかけも可能です(二面幅:17mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618JM-420です
