詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JM-420

品名 : 3/8"DR/20.8㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)

仕様

メーカー TONE 型番 3P-20.8S
全長(mm) 64 外径(mm) 26.5
対辺(mm) 20.8 差込角 3/8”
薄肉タイプ
先端マグネット付
スパークプラグ用
6ポイント
後端に六角付でスパナかけも可能です(二面幅:17mm)
追加説明
カタログ価格

1,970 (税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/11 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA618JM-414 3/8"DR/14㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)
EA618JM-416 3/8"DR/16㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)
EA618JM-418 3/8"DR/18㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)
EA618JM-419 3/8"DR/19㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)
EA618JM-420 3/8"DR/20.8㎜[マグネット付] プラグソケット(六角)
ウェブカタログ画像
画像はEA618JM-420です
  • 画像はEA618JM-420です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 画像はEA618JM-420です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top