詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JN-115

品名 : 3/8”DR/15mm ラチェットめがねソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3RM-15F
対辺(12角) 15 差込角 3/8”(9.5mm)
全長 58.4mm 外径 28.1mm
材質 構造用鋼 首振角度 左右に90°
首振り角度を自由に設定できる為、狭い場所や奥まった場所での作業に最適
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JN-111 3/8”DR/11mm ラチェットめがねソケット
EA618JN-113 3/8”DR/13mm ラチェットめがねソケット
EA618JN-114 3/8”DR/14mm ラチェットめがねソケット
EA618JN-115 3/8”DR/15mm ラチェットめがねソケット
EA618JN-116 3/8”DR/16mm ラチェットめがねソケット
EA618JN-117 3/8”DR/17mm ラチェットめがねソケット
EA618JN-118 3/8”DR/18mm ラチェットめがねソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618JN-117です
  • ※画像はEA618JN-117です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top