品番 : EA618JN-113
品名 : 3/8”DR/13mm ラチェットめがねソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3RM-13F |
|---|---|---|---|
| 対辺(12角) | 13 | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
| 全長 | 53.7mm | 外径 | 25.1mm |
| 材質 | 構造用鋼 | 首振角度 | 左右に90° |
| 首振り角度を自由に設定できる為、狭い場所や奥まった場所での作業に最適 | |||
| ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618JN-117です
