品番 : EA618JN-110
品名 : 3/8”DR/10mm ラチェットめがねソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3RM-10F |
---|---|---|---|
対辺(12角) | 10 | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
全長 | 46.2mm | 外径 | 20mm |
材質 | 構造用鋼 | 首振角度 | 左右に90° |
首振り角度を自由に設定できる為、狭い場所や奥まった場所での作業に最適 | |||
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618JN-117です