品番 : EA618JP-10
品名 : 3/8"DRx 10mm 二重4角ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3E-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 18.0mm | 全長 | 29mm |
| 四角ボルト・ナット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JP-5.5 3/8"DRx5.5mm 二重4角ソケット |
| EA618JP-7 3/8"DRx 7 mm 二重4角ソケット |
| EA618JP-8 3/8"DRx 8 mm 二重4角ソケット |
| EA618JP-10 3/8"DRx 10mm 二重4角ソケット |
| EA618JP-13 3/8"DRx 13mm 二重4角ソケット |
