詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JP-8

品名 : 3/8"DRx 8 mm 二重4角ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3E-08
差込角 3/8” 対辺 8mm
外径 14.7mm 全長 27mm
四角ボルト・ナット用
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/13 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0448ページ
バリエーション一覧
EA618JP-5.5 3/8"DRx5.5mm 二重4角ソケット
EA618JP-7 3/8"DRx 7 mm 二重4角ソケット
EA618JP-8 3/8"DRx 8 mm 二重4角ソケット
EA618JP-10 3/8"DRx 10mm 二重4角ソケット
EA618JP-13 3/8"DRx 13mm 二重4角ソケット
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top