品番 : EA618JR-12
品名 : 3/8"DRx12mm ソケット(超ロング)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3S-12L120 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 120mm |
| 対辺 | 12mm | 外径 | 16.8mm |
| ソケット内が空洞になっており、長いねじが突き出たボルト・ナットも回すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JR-10 3/8"DRx10mm ソケット(超ロング) |
| EA618JR-12 3/8"DRx12mm ソケット(超ロング) |
| EA618JR-14 3/8"DRx14mm ソケット(超ロング) |

