詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JR-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット(超ロング)

仕様

メーカー TONE 型番 3S-10L120
差込角 3/8” 全長 120mm
対辺 10mm 外径 14.5mm
ソケット内が空洞になっており、長いねじが突き出たボルト・ナットも回すことができます。
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 18:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618PM-410
  • 品番

    EA618PM-410

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618JR-10 3/8"DRx10mm ソケット(超ロング)
EA618JR-12 3/8"DRx12mm ソケット(超ロング)
EA618JR-14 3/8"DRx14mm ソケット(超ロング)
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top