詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JS-112

品名 : 3/8"DRx12mm めがねアダプター

仕様

メーカー TONE 型番 FWA3-12
差込角 3/8” 対辺(mm) 12
全長(mm) 69 重量(g) 38
サイズ(mm) S:12
T1:8.5
T2:11
12ポイント
差込角3/8”のトルクレンチやスピンナーハンドルと併用して下さい。
奥所・狭所での作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/23 07:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0447ページ
バリエーション一覧
EA618JS-110 3/8"DRx10mm めがねアダプター
EA618JS-111 3/8"DRx11mm めがねアダプター
EA618JS-112 3/8"DRx12mm めがねアダプター
EA618JS-113 3/8"DRx13mm めがねアダプター
EA618JS-114 3/8"DRx14mm めがねアダプター
EA618JS-115 3/8"DRx15mm めがねアダプター
EA618JS-116 3/8"DRx16mm めがねアダプター
EA618JS-117 3/8"DRx17mm めがねアダプター
EA618JS-118 3/8"DRx18mm めがねアダプター
EA618JS-119 3/8"DRx19mm めがねアダプター
ウェブカタログ画像
※画像はEA618JS-114です。
  • ※画像はEA618JS-114です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top