品番 : EA618JS-117
品名 : 3/8"DRx17mm めがねアダプター
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | FWA3-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 17 |
| 全長(mm) | 72 | サイズ(mm) | S:17 T1:12.0 T2:11 |
| 重量(g) | 51 | ||
| 12ポイント | |||
| 差込角3/8”のトルクレンチやスピンナーハンドルと併用して下さい。 | |||
| 奥所・狭所での作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618JS-114です。
