詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JT-4

品名 : 3/8"DR/4.0x47mm [INHEX]ビットソケット

カタログ訂正

25/12/02 商品名の中帯サイズ表記…(誤)3/6”DR (正)3/8”DR (No.56 No.57 1115)

仕様

メーカー TONE 型番 3H-04
差込角 3/8” 対辺 4mm
サイズ D:17mm、A:20mm、L(全長):47mm 重量 25g
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/21 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JT-2.5 3/8"DR/2.5x40mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-3 3/8"DR/3.0x44mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-4 3/8"DR/4.0x47mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-5 3/8"DR/5.0x50mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-6 3/8"DR/6.0x52mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-7 3/8"DR/7.0x54mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-8 3/8"DR/8.0x56mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-10 3/8"DR/ 10x59mm [INHEX]ビットソケット
EA618JT-12 3/8"DR/ 12x63mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top