品番 : EA618JT-5
品名 : 3/8"DR/5.0x50mm [INHEX]ビットソケット
カタログ訂正
25/12/02 商品名の中帯サイズ表記…(誤)3/6”DR (正)3/8”DR (No.56 No.57 1115)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3H-05 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 5mm |
| サイズ | D:17mm、A:23mm、L(全長):50mm | 重量 | 30g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/21 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
