詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JV

品名 : 3/8"DR/T10-T55 [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 HTX310
<セット内容> 10個組
・サイズ:T10、全長:55mm
・サイズ:T15、全長:55mm
・サイズ:T20、全長:55mm
・サイズ:T25、全長:55mm
・サイズ:T27、全長:55mm
・サイズ:T30、全長:67mm
・サイズ:T40、全長:67mm
・サイズ:T45、全長:67mm
・サイズ:T50、全長:67mm
・サイズ:T55、全長:67mm
差込角 3/8”
付属品 ホルダー
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0449ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top