詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JY-30

品名 : 3/8"DR/T30x125mm [Bore-Torx]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3TX-T30HL
差込角 3/8” 全長 125mm
イジリ止付
サイズ T30
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JY-20 3/8"DR/T20x125mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618JY-25 3/8"DR/T25x125mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618JY-27 3/8"DR/T27x125mm [Bore-Torx]ビットソケット
EA618JY-30 3/8"DR/T30x125mm [Bore-Torx]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top