品番 : EA618JY-27
品名 : 3/8"DR/T27x125mm [Bore-Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3TX-T27HL |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 125mm |
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T27 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
代替品
![]() |
|

