詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JZ-22

品名 : 3/8"DRx300mm ソケットホルダー

仕様

メーカー TONE 型番 SH1310
差込角 3/8” クリップ数 10
全長(mm) 300 サイズ(mm) D:26
H:23
重量(g) 92
ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダー。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライドできます。
両端にねじ穴付きで壁掛けやデスクへの固定が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/23 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0449ページ

代替品

EA618JZ-10
  • 品番

    EA618JZ-10

  • コメント

    3/8\"DR/10個/250mm ステンレス製

バリエーション一覧
EA618JZ-21 3/8"DRx200mm ソケットホルダー
EA618JZ-22 3/8"DRx300mm ソケットホルダー
EA618JZ-23 3/8"DRx300mm ソケットホルダー
EA618JZ-24 3/8"DRx350mm ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • L:300mm D:26mm H:23mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top