品番 : EA618JZ-24
品名 : 3/8"DRx350mm ソケットホルダー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SH1312L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | クリップ数 | 12 |
| 全長(mm) | 350 | サイズ(mm) | D:26 H:23 |
| 重量(g) | 104 | ||
| ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダー。 | |||
| クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 | |||
| ソケットを装着したままレール上をスライドできます。 | |||
| 両端にねじ穴付きで壁掛けやデスクへの固定が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JZ-21 3/8"DRx200mm ソケットホルダー |
| EA618JZ-22 3/8"DRx300mm ソケットホルダー |
| EA618JZ-23 3/8"DRx300mm ソケットホルダー |
| EA618JZ-24 3/8"DRx350mm ソケットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大

