品番 : EA618KG-29
品名 : 1/2"DRx29mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-29L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径(mm) | 39 |
| 全長(mm) | 83 | 対辺(mm) | 29 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

