品番 : EA618KG-14
品名 : 1/2"DRx14mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-14L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 14 |
| 外径(mm) | 20 | 全長(mm) | 83 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

