品番 : EA618KG-21
品名 : 1/2"DRx21mm ディープソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4S-21L |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 21 | 外径(mm) | 29 |
全長(mm) | 83 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |
代替品
![]() |
|