品番 : EA618KG-28
品名 : 1/2"DRx28mm ディープソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4S-28L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 28 |
外径(mm) | 38 | 全長(mm) | 83 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 17:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0469ページ |