品番 : EA618KG-27
品名 : 1/2"DRx27mm ディープソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4S-27L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 27 |
外径(mm) | 36 | 全長(mm) | 83 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |
代替品
![]() |
|