詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KL-14

品名 : 1/2"DRx14mm 8角ソケット(二重四角)

仕様

メーカー TONE 型番 4E-14
四角ボルト・ナット用(8角)
差込角 1/2インチ 対辺 14mm
サイズ D1:24mm D2:23mm
L1:12mm L(全長):36mm
d:11mm
重量 70g
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/06 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0452ページ
バリエーション一覧
EA618KL-14 1/2"DRx14mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-17 1/2"DRx17mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-19 1/2"DRx19mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-21 1/2"DRx21mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-22 1/2"DRx22mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-24 1/2"DRx24mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-27 1/2"DRx27mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-30 1/2"DRx30mm 8角ソケット(二重四角)
EA618KL-32 1/2"DRx32mm 8角ソケット(二重四角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top