品番 : EA618KL-22
品名 : 1/2"DRx22mm 8角ソケット(二重四角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4E-22 |
|---|---|---|---|
| 四角ボルト・ナット用(8角) | |||
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 22mm |
| サイズ | D1:36mm D2:29mm L1:15mm L(全長):39.5mm d:18mm |
重量 | 150g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
