品番 : EA618KN-12
品名 : 1/2"DRx12mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4D-12L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 12mm |
| サイズ | D1:17.5mm D2:22mm L1:11mm L(全長):83mm d:10mm |
重量 | 125g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
