品番 : EA618KN-36
品名 : 1/2"DRx36mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4D-36L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 36mm |
| サイズ | D1:48mm D2:38mm L1:24mm L(全長):83mm d:29mm |
重量 | 540g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
