品番 : EA618KP-17
品名 : 1/2"DRx17mm トルネードソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TR-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 右ねじ専用 | |||
| なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。 | |||
| 材質 | 構造用鋼 | 適合サイズ | 17mm |
| 外径 | 24.5mm | 全長 | 32mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KP-17 1/2"DRx17mm トルネードソケット |
| EA618KP-19 1/2"DRx19mm トルネードソケット |
| EA618KP-21 1/2"DRx21mm トルネードソケット |
| EA618KP-22 1/2"DRx22mm トルネードソケット |
| EA618KP-24 1/2"DRx24mm トルネードソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
