詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KP-24

品名 : 1/2"DRx24mm トルネードソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4TR-24
差込角 1/2”
右ねじ専用
なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。
材質 構造用鋼 適合サイズ 24mm
外径 32.5mm 全長 32mm
追加説明
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 19:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ
バリエーション一覧
EA618KP-17 1/2"DRx17mm トルネードソケット
EA618KP-19 1/2"DRx19mm トルネードソケット
EA618KP-21 1/2"DRx21mm トルネードソケット
EA618KP-22 1/2"DRx22mm トルネードソケット
EA618KP-24 1/2"DRx24mm トルネードソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top