詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KP-42

品名 : 1/2"DR/ 18㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)

仕様

メーカー TONE 型番 4P-18
差込角 1/2” 全長(mm) 64
外径(mm) 23.5 対辺(mm) 18
スパークプラグ用
薄肉タイプ
6ポイント
先端マグネット付
後端ローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA618KP-42 1/2"DR/ 18㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)
EA618KP-43 1/2"DR/20.8㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)
ウェブカタログ画像
※写真はEA618KP-43です。
  • ※写真はEA618KP-43です。
  • ※写真はEA618KP-43です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top