品番 : EA618KP-43
品名 : 1/2"DR/20.8㎜ プラグソケット(マグネット付・六角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4P-20.8 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 64 | 外径(mm) | 26.5 |
| 対辺(mm) | 20.8 | 差込角 | 1/2” |
| スパークプラグ用 | |||
| 薄肉タイプ | |||
| 6ポイント | |||
| 先端マグネット付 | |||
| 後端ローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KP-41 1/2"DR/ 16㎜ プラグソケット(マグネット付・六角) |
| EA618KP-42 1/2"DR/ 18㎜ プラグソケット(マグネット付・六角) |
| EA618KP-43 1/2"DR/20.8㎜ プラグソケット(マグネット付・六角) |
