詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KR-2

品名 : 1/2"DR/24.0x3.8mm [-]ドライバーソケット

仕様

メーカー TONE 型番 B2
差込角 1/2インチ サイズ 3.8×24.0mm
全長 40mm 外径 25mm
(-)ネジの締付け、緩め作業に
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0452ページ
バリエーション一覧
EA618KR-1 1/2"DR/18.6x2.8mm [-]ドライバーソケット
EA618KR-2 1/2"DR/24.0x3.8mm [-]ドライバーソケット
EA618KR-3 1/2"DR/30.0x3.8mm [-]ドライバーソケット
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top