品番 : EA618KR-3
品名 : 1/2"DR/30.0x3.8mm [-]ドライバーソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | B3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | サイズ | 3.8×30.0mm |
| 全長 | 40mm | 外径 | 26mm |
| (-)ネジの締付け、緩め作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618KR-1 1/2"DR/18.6x2.8mm [-]ドライバーソケット |
| EA618KR-2 1/2"DR/24.0x3.8mm [-]ドライバーソケット |
| EA618KR-3 1/2"DR/30.0x3.8mm [-]ドライバーソケット |
