詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KT-100

品名 : 1/2"DR/1/8"-9/16" [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 HHB410
差込角 1/2”
10個組
ヘックスビットソケット 1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” 全長 50mm
ホルダー付
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 13:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0452ページ

代替品

EA618RX-100
  • 品番

    EA618RX-100

  • コメント

    1/2\"sq/3/16\"-5/8\" KTC

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top