品番 : EA618KT-2
品名 : 1/2"DR/5-14mm [HEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HH406 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 55~69 |
| 対辺(mm) | 5・6・8・10・12・14 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
