品番 : EA618KT-6
品名 : 1/2"DR/ 6x57mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4H-06 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 6mm |
全長 | 57mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 07:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0460ページ |
代替品
![]() |
|