品番 : EA618KT-17
品名 : 1/2"DR/17x74mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
| 全長 | 74mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

