品番 : EA618KT-4
品名 : 1/2"DR/ 4x52mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-04 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 4mm |
| 全長 | 52mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

