品番 : EA618KT-19
品名 : 1/2"DR/19x78mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-19 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
| 全長 | 78mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

