品番 : EA618KT-22
品名 : 1/2"DR/22x80mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 22mm |
| 重量 | 250g | 全長 | 80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/05 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。