品番 : EA618KT-10
品名 : 1/2"DR/10x65mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
| 全長 | 65mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/08 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|

