品番 : EA617GT-17
品名 : 1/2"DR/17x55mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| 対辺サイズ | 17.0mm | 全長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| クロムバナジウム鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/04/01 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0406ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

