詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GT-8

品名 : 1/2"DR/ 8x55mm [INHEX]ビットソケット

仕様

対辺サイズ 8.0mm 全長 55mm
差込角 1/2”
クロムバナジウム鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

115 (税抜)/ 127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/11 08:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0406ページ

代替品

EA687CM-108
バリエーション一覧
EA617GT-4 1/2"DR/ 4x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-5 1/2"DR/ 5x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-8 1/2"DR/ 8x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-10 1/2"DR/10x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-12 1/2"DR/12x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-14 1/2"DR/14x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-17 1/2"DR/17x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-19 1/2"DR/19x55mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top